カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(9)
  • 測定・測量用品(96)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(8)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • カノマックス(KANOMAX)
  • モノタロウ(5,937)
  • ホンダ(546,828)
  • MAZDA(マツダ)(216,677)
  • SMC(201,341)
  • トヨタ(140,174)
  • ミツビシ(138,097)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,311)
  • スズキ(68,598)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,807)
  • 日野自動車(47,248)
  • Kawasaki(43,840)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,767)
  • Panasonic(パナソニック)(32,434)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • レンタル(16)
商品レビュー
  • 以上(75)
  • 以上(79)
  • 以上(80)
  • 以上(81)
価格
  • 1,500円以下(24,208)
  • 1,500-10,000円(66,603)
  • 10,000-50,000円(69,073)
  • 50,000-100,000円(29,042)
  • 100,000円以上(36,696)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスターライト

    カノマックス(KANOMAX)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
    用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ

    カノマックス(KANOMAX)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    アズワン品番64-8880-87
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター スタンダード(成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
    測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • CO2スパン校正ガス(1000ppmCO2/N2) カノマックス(KANOMAX)

    CO2スパン校正ガス(1000ppmCO2/N2)

    カノマックス(KANOMAX)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    タイプガスのみガス名CO2
  • COスパン校正ガス(35ppmCO/N2) カノマックス(KANOMAX)

    COスパン校正ガス(35ppmCO/N2)

    カノマックス(KANOMAX)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ガス名CO
  • ゼロガス(21%O2/N2) カノマックス(KANOMAX)

    ゼロガス(21%O2/N2)

    カノマックス(KANOMAX)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • 予備プローブ(ケーブル2m) カノマックス(KANOMAX)

    予備プローブ(ケーブル2m)

    カノマックス(KANOMAX)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう

    (ME229)フューエル エレメント

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (ME228)オイル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME228)オイル エレメント カート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • (MD360)オイル フィルター 三菱ふそう

    (MD360)オイル フィルター

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • (MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう

    (MD050)ドレンコック パッキン

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • (MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう

    (MK386)スイッチBドアロック

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • (MC127)シール,タンク 三菱ふそう

    (MC127)シール,タンク

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    リアルタイムで質量濃度が表示できます。 粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。 本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。洗浄機能カード挿入式洗浄方式通信機能標準RS-232C測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度動作温度(℃)-10~+40保存温度範囲(℃)-30~+60測定範囲0~5mg/m3測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%吸引流量1L/minデータメモリ500データ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150質量(kg)約1.75仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bpsセット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
  • プローブキット(100セット) カノマックス(KANOMAX)

    プローブキット(100セット)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,698税込6,268
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    マスクフィットテスターのプローブキットです。上下1組で使用します。
    用途マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2/3000-00
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    72,980税込80,278
    1セット
    10日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • マノメーター(成績書:1枚) カノマックス(KANOMAX)

    マノメーター(成績書:1枚)

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
    用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB
  • 伸縮延長棒(フレキシブル) カノマックス(KANOMAX)

    伸縮延長棒(フレキシブル)

    カノマックス(KANOMAX)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • プローブ カノマックス(KANOMAX)

    プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    種別風速センサー(ミニチュア球状・I型)アズワン品番2-1558-14
...
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
カノマックス(KANOMAX)・三菱ふそう 【通販モノタロウ】