カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 測定・測量用品(253)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(8)
- トラック用品(41,301)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(21)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- レンタル(16)
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(98)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,384)
- 1,500-10,000円(16,727)
- 10,000-50,000円(9,668)
- 50,000-100,000円(2,917)
- 100,000円以上(1,953)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

携帯型風速計アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から10日以内出荷高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
携帯型風速計アネモマスターライト
カノマックス(KANOMAX)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか当日出荷から10日以内出荷余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
アネモマスター スタンダード(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)
カノマックス(KANOMAX)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。。アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
プローブキット(100セット)
カノマックス(KANOMAX)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)翌々日出荷マスクフィットテスターのプローブキットです。上下1組で使用します。用途マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2/3000-00
クリモマスター 本体 6501シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
...