カテゴリ
- クリーンルーム用品(8)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- アズワン(2)
- ヤマト科学(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- ダイハツ(2)
- omron(オムロン)(1)
- 光明理化(1)
- SATO(サトー)(1)
- シチズン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- ADVANTEC(1)
- Kawasaki(1)
- 増田理化工業(1)
- 三菱ふそう(1)
- RED LION(1)
- 北川式/光明理化(1)
- ベックマン・コールター(1)
- SB環境(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「999-059」の検索結果

パーティクルカウンター 6粒径
カノマックス(KANOMAX)¥479,800税込¥527,7801台(1台)当日出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥449,800税込¥494,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)
カノマックス(KANOMAX)¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
パーティクルカウンター 6粒径
カノマックス(KANOMAX)¥469,800税込¥516,7801台(1台)3日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
ハンドヘルドパーティクルカウンタ
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
3888/3889用ゼロフィルター
カノマックス(KANOMAX)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
パーティクルカウンター 3粒径
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台(1台)14日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター
カノマックス(KANOMAX)¥1,998,000税込¥2,197,8001台(1台)50日以内出荷圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。仕様吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3(計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)付属品本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD区分場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm)質量(g)3.4kg電源外部電源:ACアダプター入力 100~240V表示計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W150×H163×D22分解能粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)記録媒体媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式表示器4.3インチカラー液晶、タッチパネル動作温湿度範囲15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと)通信機能本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud)言語表示日本語、英語偽計数1個以下/35分間計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱計測時間6秒~99分59秒(1回の計測時間)