カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • KTC(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • ユーアールディ(1)
  • ナリカ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2fs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1式
120日以内出荷
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)
ar22f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f