クリーンルーム用品 (5) 測定用品 (4) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
パーティクルカウンター 6粒径 カノマックス(KANOMAX) 当日出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途 クリーンルームの清浄度管理製品製造工程の環境管理医療現場の清浄度管理フィルター試験 付属品 計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源 【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V) 定格流量(L/min) 2.83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 サンプリング 【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと) インターバル 6秒~99分59秒(測定周期) 粒径(μm) 【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 通信機能 【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 効率 【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 連続動作時間 5時間(単純計測) 警報機能 計測累積値Σの表示上限値を設定 計測機能 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード) データ形式 CSV形式(最大10,000個) 最大濃度(cf/個) 【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) モデル 【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
パーティクルカウンター 3粒径 カノマックス(KANOMAX) 14日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 6粒径 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX) 15日以内出荷 から 30日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) RoHS指令(10物質対応) 対応 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX) 15日以内出荷 から 30日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) RoHS指令(10物質対応) 対応 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
仕様 ●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 付属品 本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 粒径(μm) 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) RoHS指令(10物質対応) 対応 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
仕様 ●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 付属品 本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 粒径(μm) 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) RoHS指令(10物質対応) 対応 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX) ¥ 1,698,000税込 ¥ 1,867,800
1台(1台)
50日以内出荷
圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!<主な機能>大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。
仕様 吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3 (計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 付属品 本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD 区分 場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm) 質量(g) 3.4kg 電源 外部電源:ACアダプター入力 100~240V 表示 計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W150×H163×D22 分解能 粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 記録媒体 媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式 表示器 4.3インチカラー液晶、タッチパネル 動作温湿度範囲 15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと) 通信機能 本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) 言語表示 日本語、英語 関連資料 (1.06MB) (2.06MB) 取扱説明書 (2.09MB) 偽計数 1個以下/35分間 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱 計測時間 6秒~99分59秒(1回の計測時間)