カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • エフコン(9)
  • SMC(8)
  • 千代田通商(6)
  • CKD(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • アライドテレシス(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ワルター(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • ワイエスアイ・ナノテック(1)
  • ASUSTOR(1)
  • 富士ソフト(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
  • FSC藤原産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs10-02m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    359,800税込395,780
    1式
    120日以内出荷
    Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
    用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)