カテゴリ
- マスク(4)
絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(2)
- 日本法令(22)
- アテイン(11)
- ローラン(9)
- Pico Technology(8)
- TIME(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- ロゴヴィスタ(4)
- brother(ブラザー)(2)
- エスミ(2)
- MINDEO Japan(2)
- イマダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- キングジム(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三菱電機(1)
- ソースネクスト(1)
- セルスター(1)
- 友屋(1)
- ブランドをもっと見る
「microsoft excel」の検索結果

マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ
カノマックス(KANOMAX)¥1,698,000税込¥1,867,8001台35日以内出荷マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft ExcelプロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ
カノマックス(KANOMAX)¥1,798,000税込¥1,977,8001台35日以内出荷マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)AC100~240(ACアダプタ・50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)保存温度(℃)-20~50測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft Excel通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi動作温度(℃)15~35言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)1000(トータル)、350(サンプル)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能動作湿度(%RH)20~85(結露を生じないこと)保存湿度(%RH)0~85(結露を生じないこと)対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品
カノマックス(KANOMAX)¥1,998,000税込¥2,197,8001セット35日以内出荷マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品
カノマックス(KANOMAX)¥1,798,000~税込¥1,977,800~1セット35日以内出荷マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)