カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- LEM(2)
- LPL(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIEMENS(5)
- VAN DAMME(3)
- イチネンTASCO(1)
- クラウン[事務用品](1)
- シロクマ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- ニッサン(2)
- マイゾックス(1)
- 黒田精工(36)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「np5a」の検索結果

クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット
カノマックス(KANOMAX)¥369,800~税込¥406,780~1セット30日以内出荷から38日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら