カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- FPC(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンワサプライ(2)
- 日本ファインケム(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ノーリツ(1)
- CGC(千代田)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 摂津金属工業(1)
- SBS(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「rh3h」の検索結果

キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)
カノマックス(KANOMAX)¥389,800税込¥428,7801式30日以内出荷フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB