カテゴリ
- クリーンルーム用品(4)
絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- RS PRO(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(1)
- コガネイ(12)
- 日東精工(1)
- 東洋国際(4)
- 椿本チエイン(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rs10b-1」の検索結果
特価

パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)