カテゴリ

  • クリーンルーム用品(4)
絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • 椿本チエイン(30)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • コガネイ(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • ケナメタル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • エフケイシステム(4)
  • RS PRO(4)
  • 東洋国際(4)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ハーティング(3)
  • NTB(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs10b」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j