カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 発紘電機/富士電機
  • HAKKO(白光)(1,335)
  • 八興(278)
  • 八光電機(251)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • 日動工業(32)
  • 日機(30)
  • 八興販売(29)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 八光電機製作所(20)
  • カーメイト(14)
  • 吾妻商会(AZUMA)(14)
  • ジャンボ(13)
  • 東商(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ナリカ(9)
  • カーク産業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 001」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池 発紘電機/富士電機電池発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から22日以内出荷
モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機モニタッチ専用作画ソフト発紘電機/富士電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
適合機種V9/V10作画ソフト
電池 発紘電機/富士電機電池発紘電機/富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種V10/V9用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)600
オプションユニット 発紘電機/富士電機オプションユニット発紘電機/富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
(ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂
Vシリーズ用作画ソフト 発紘電機/富士電機Vシリーズ用作画ソフト発紘電機/富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
対応OSWindows10
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ発紘電機/富士電機
76,980税込84,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
通信用端子台 発紘電機/富士電機通信用端子台発紘電機/富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷
V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
仕様V8用ターミナルコンバータ適合機種V8用
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
適合機種保護シート(V9 5.7型)
モニタッチ V9シリーズ ライト 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ ライト発紘電機/富士電機
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種保護シート(V9 12.1型)
通信ケーブル 発紘電機/富士電機通信ケーブル発紘電機/富士電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
通信ユニット 発紘電機/富士電機通信ユニット発紘電機/富士電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用可能機種V10シリーズ、V9シリーズ、TS2060i
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種保護シート(V9 8.4型)
カードレコーダ 発紘電機/富士電機カードレコーダ発紘電機/富士電機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
画面データ、サンプリングデータ、レシピデータの読み書きに便利で制御盤の盤面取付けが可能です。
仕様USB CFカードレコーダ適合機種USBポート接続CFカードレコーダ
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
適合機種保護シート(V9 10.4型)
遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機遠隔監視ソフトウェア発紘電機/富士電機
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合機種遠隔監視ソフトウェア
シリアル増設I/O 発紘電機/富士電機シリアル増設I/O発紘電機/富士電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
仕様シリアル増設I/Oユニット適合機種シリアル増設I/Oユニット
モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機遠隔監視ソフトウェア発紘電機/富士電機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合機種遠隔監視ソフトウェア
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機遠隔監視ソフトウェア発紘電機/富士電機
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
適合機種遠隔監視ソフトウェア
遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機遠隔監視ソフトウェア発紘電機/富士電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種遠隔監視ソフトウェア
通信ケーブル 発紘電機/富士電機通信ケーブル発紘電機/富士電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
6,798税込7,478
1パック(5枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
プログラマブル表示器用電源 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器用電源発紘電機/富士電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種プログラマブル表示器用電源
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ アドバンスド発紘電機/富士電機
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
無線LAN用アンテナ 発紘電機/富士電機無線LAN用アンテナ発紘電機/富士電機
12,980税込14,278
1個
欠品中
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
499,800税込549,780
1個
22日以内出荷
通信ケーブル 発紘電機/富士電機通信ケーブル発紘電機/富士電機
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
通信ケーブル 発紘電機/富士電機通信ケーブル発紘電機/富士電機
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
通信ケーブル 発紘電機/富士電機通信ケーブル発紘電機/富士電機
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷