カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 発紘電機/富士電機
- ARCHISS(4)
- HARWIN(12)
- Intelligent LED Solutions(3)
- ISO(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- RS PRO(36)
- SIEMENS(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- StarTech.com(4)
- TDK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- WURTH ELEKTRONIK(64)
- エスコ(50)
- オムロンヘルスケア(2)
- 古里精機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「m3x5mm」の検索結果
特価

プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ
発紘電機/富士電機¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から7日以内出荷材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ ライト
発紘電機/富士電機¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ スタンダード
発紘電機/富士電機¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド
発紘電機/富士電機¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED