カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 発紘電機/富士電機
  • 富士電機(13)
  • 三菱電機(5)
  • StarTech.com(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • Phenomenex(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micrex f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ スタンダード

    発紘電機/富士電機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)