カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヴァーデン
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- KITZ(キッツ)(88)
- NSK(日本精工)(1)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- コスモ石油(2)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 出光NTG(4)
- 協同油脂(2)
- 東洋バルヴ(32)
「jis k2220」の検索結果
特価

ヴァルブコックグリース
ヴァーデン¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)当日出荷BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤色白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性