セイオン自在車輪カナツー(2件のレビュー)当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター
シートボックスカナツー当日出荷から3日以内出荷
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
セイオン固定車輪カナツー(4件のレビュー)当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状固定車車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-自重(kg)0.8キャスタータイプ固定キャスター
静音台車・ストッパー付きカナツー4日以内出荷
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロンブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ
静音台車カナツー4日以内出荷
折りたたみ式ハンドル
静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ストッパー金具カナツー(1件のレビュー)欠品中
適合300kg用トラスコ品番457-7175適合機種PLA300、PLA300-DXRoHS指令(10物質対応)対応
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式カナツー8日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチック
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式カナツー11日以内出荷
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音騒音対策あり材質(荷台)高性能プラスチック前輪タイプ自在後輪タイプ自在
両ハンドル静音台車(ストッパー付)カナツー3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18色ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
ゼロプレッシャータイヤ 車輪カナツー(1件のレビュー)当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
長尺物運搬車(静音)カナツー欠品中
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910質量(kg)22色ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴムタイプハンドルグリップ付ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品適合ストッパー300S材質(荷台)PPハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音アルミキャリアハンドル伸縮式アルミ製運搬車カナツー(1件のレビュー)5日以内出荷
アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。
省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式トラスコ品番134-3513車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)445最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)880(伸ばした)材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6549-85RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音荷台寸法(奥行)(mm)535~750材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハンドストッパーシリーズカナツー3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付カナツー当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
プラ300オリタタミクウキイレカナツー5日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7337車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、連結可(連結金具)適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺物運搬車カナツー当日出荷から5日以内出荷
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
段積み台車カナツー3日以内出荷
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
静音キャスター自在ブラックカナツー5日以内出荷
静音化。
押して軽い。
旋回抵抗が軽い。
自重が軽い。
材質(車輪)ゴム色ブラックキャスター自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フレンディーチャンシリーズカナツー3日以内出荷
お求めやすい価格でありながら、静音タイプです。
用途ちょっとした荷物の運搬での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用キャスター4輪材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音、連結可(連結金具)材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
プロシリーズ(ストッパー付)カナツー3日以内出荷
車輪はグレーゴムのノーマーキングタイヤです。ハンドル折畳みタイプです。足踏み式ワンタッチストッパー採用。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(J10ENB100S) 、固定キャスター(J10ENB100R)車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)456ハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静か荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハンドストッパーシリーズカナツー3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ドラムブレーキ台車カナツー8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付色ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付
静音ドーリーカナツー翌々日出荷
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
両ハンドル静音台車カナツー3日以内出荷
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18色ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付カナツー当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付カナツー当日出荷から翌々日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
グレー 固定キャスタカナツー5日以内出荷
仕様静音シリーズ車輪径(Φmm)175材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり
ペダル式ストッパー250kg用カナツー当日出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合250kg用トラスコ品番457-7167適合機種PLA250、PLA250-DX材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
クウキイレペダル式ストッパーカナツー5日以内出荷から6日以内出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合200kg用材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付カナツー6日以内出荷
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191色ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
プラ300オリタタミノーパンクカナツー当日出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7345車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラ300ワイイーエスシックス・ハンドル折りたたみ式カナツー10日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-09RoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、旋回性、静音荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
プラ300コテイクウキイレカナツー9日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様トラスコ品番124-0150車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)930材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-02RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定