カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • カナツー
  • マパール(9)
  • ミスターマイスター(7)
  • ラディウス(6)
  • CONDOR(山崎産業)(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • 住化プラステック(4)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 京セラ(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • ETON(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • マーベル(2)
  • 増田理化工業(2)
  • Vesrah(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP300」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ300オリタタミノーパンク カナツープラ300オリタタミノーパンクカナツー
59,980税込65,978
1台
当日出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7345車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラ300オリタタミクウキイレ カナツープラ300オリタタミクウキイレカナツー
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7337車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、連結可(連結金具)適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパーシリーズ カナツーハンドストッパーシリーズカナツー
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
クウキイレペダル式ストッパー カナツークウキイレペダル式ストッパーカナツー
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合200kg用材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
ドラムブレーキ台車 カナツードラムブレーキ台車カナツー
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付
プラ300コテイクウキイレ カナツープラ300コテイクウキイレカナツー
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様トラスコ品番124-0150車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)930材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-02RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定
ドラムブレーキ台車 カナツードラムブレーキ台車カナツー
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用仕様ドラムブレーキ付車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
運搬機器カテゴリ