カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- カナツー
「pla300-dx-db」の検索結果
特価

軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式
カナツー¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から11日以内出荷カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。ブレーキドラムブレーキ付車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×4)ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性静音騒音対策あり材質(荷台)高性能プラスチック前輪タイプ自在後輪タイプ自在
静音(R)プラ300ドラムブレーキ付き折り畳み式 ライト
カナツー¥61,980税込¥68,1781台欠品中坂の多い場所からの安全な搬送などに適したドラムブレーキ付き台車です。 軽量タイプで取り回しのしやすい台車です。 坂の多い場所の安全走行などに。仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40●完成品●原産国:日本●コード番号:317-4057色ブルー車輪径(Φmm)130材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)220荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラムブレーキアズワン品番67-5633-99特性軽量、静音、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)910
ドラムブレーキ台車
カナツー¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用仕様ドラムブレーキ付車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ