カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- ガステック
「got-110b-2」の検索結果
特価

酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ
ガステック¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷から41日以内出荷GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
酸素・毒性ガスモニタ
ガステック¥97,980~税込¥107,778~1個6日以内出荷から22日以内出荷2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。寸法(mm)70×33×69質量(g)120(電池含む)ガス採気方式拡散式
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能測定対象気体酸素・硫化水素測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppmトラスコ品番542-5239質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
酸素・毒性ガス検知警報器
ガステック¥92,980税込¥102,2781個10日以内出荷から13日以内出荷ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ
ガステック¥105,800~税込¥116,380~1台31日以内出荷ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
GOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズ
ガステック¥50,980~税込¥56,078~1セット28日以内出荷から33日以内出荷GOT-110B-2用の遠隔測定用ガス吸引キットです