カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ガステック
- ワコール(1)
- イズミ(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- JVC(ビクター)(1)
「hi-301」の検索結果
特価

装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器
ガステック¥108,980税込¥119,8781セット16日以内出荷酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上