カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- ガステック
- Panasonic(パナソニック)(22)
- リスパック(12)
- ホンダ(7)
- TP-LINK(7)
- オーム電機(5)
- KYOCERA AVX(5)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- RS PRO(3)
- Sensata / Crydom(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 未来工業(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- セフティー電気用品(2)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 三木プーリ(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
「oc200」の検索結果

GОCー200用オプション品
ガステック¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。用途GOC-200標準付属ケース(交換用)付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本トラスコ品番704-8959幅(mm)73(突起部含まず)高さ(mm)54(突起部含まず)奥行(mm)21(突起部含まず)
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器
ガステック¥108,980税込¥119,8781セット16日以内出荷酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
ロギングデータ読み取り装置
ガステック¥47,980税込¥52,7781個61日以内出荷装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11