カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • SMC(46)
  • オーム電機(16)
  • Anker(アンカー)(8)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 京セラ(3)
  • コクヨ(3)
  • RYOBI(リョービ)(3)
  • エスコ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • アルゴファイルジャパン(2)
  • 理研製鋼(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • アガトン(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 浦谷商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd23」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディフュージョンチューブ保持用かご ガステック

    ディフュージョンチューブ保持用かご

    ガステック
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
    用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
  • ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック

    ディフュージョンチューブ D50-4

    ガステック
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
    用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)