カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ガステック
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- SMC(46)
- オーム電機(16)
- Anker(アンカー)(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 京セラ(3)
- コクヨ(3)
- RYOBI(リョービ)(3)
- エスコ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- 理研製鋼(2)
- 渡辺電機工業(2)
- アガトン(2)
- 岩崎電気(1)
- 浦谷商事(1)
- ブランドをもっと見る
「pd23」の検索結果

ディフュージョンチューブ保持用かご
ガステック¥54,980税込¥60,4781個22日以内出荷高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。用途高濃度ガス発生用。外径(mm)26.6×高さ184
ディフュージョンチューブ D50-4
ガステック¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。用途高濃度ガス発生用。トラスコ品番707-2846材質ガラス使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)