カテゴリ
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- ログ電子
- モノタロウ(6)
- ミナミサワ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カナテクス(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東芝(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「2CR5 6V」の検索結果

【レンタル】D1日射計セット
ログ電子¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】D1日射計検定付セット
ログ電子¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。 道路管理、高速道路の路面状態監視。仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)型式データロガー/D1-009A質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)測定範囲2000W/m2(最大)電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)ケーブル長(m)10チャンネル数入力/電圧測定用1CH感度5~15mV/kW/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79接続方法センサー/防水コネクタ接続材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケースセンサーCMP-3設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上寸法(Φ×mm)110×84(センサー)材質(ハウジング)アルミニウム測定波長310~2800nm(50%points)測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)視野角180°記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24動作温度(℃)-40~+80℃非直線性2.5%(0~1000W/m2)温度依存症±5%(-10~+40℃)経年変化<1%/年内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)校正証明書付きサービス分類レンタル