カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Apogee社
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(5)
  • セコニック(2)
  • スペクトラム(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • ケニス(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • 共立電気計器(1)
  • シンワ測定(1)
  • 英弘精機(1)
  • 藤原製作所(1)
  • ナリカ(1)
  • スペクトラムテクノロジー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppfd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光量子センサー Apogee社

    光量子センサー

    Apogee社
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
    測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd