カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- クボタ計装
- Mitutoyo(ミツトヨ)(64)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- 岡部工具(22)
- マリンテック(13)
- イワタツール(11)
- エスコ(10)
- テグテックジャパン(10)
- オーム電機(8)
- サイクルテック(7)
- テクロック(5)
- イスカル(4)
- 酒井製作所(4)
- サンワサプライ(4)
- ナカバヤシ(4)
- NS(日進工具)(4)
- brother(ブラザー)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- ブランドをもっと見る
「cd-15」の検索結果

防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定)
クボタ計装¥289,800~税込¥318,780~1台17日以内出荷から20日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。付属品ニッケル水素電池仕様無検定高さ(mm)432ひょう量(kg)(目安)1200/0.5電源ニッケル水素電池パック保護等級IP-65相当機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールドひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定)
クボタ計装¥339,800~税込¥373,780~1台17日以内出荷から20日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×526目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)
クボタ計装¥339,800~税込¥373,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)27種類ホイストスケールひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)
クボタ計装¥329,800~税込¥362,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)
クボタ計装¥329,800~税込¥362,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定)
クボタ計装¥499,800税込¥549,7801台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×672目量(kg)2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)
クボタ計装¥369,800税込¥406,7801台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品)
クボタ計装¥369,800税込¥406,7801台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.5表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)
クボタ計装¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)
クボタ計装¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)
クボタ計装¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン質量(kg)約27種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定表示形式デジタル充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁