カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- クボタ計装
- ホンダ(69)
- スズキ(12)
- brembo(11)
- 河村電器産業(10)
- 椿本チエイン(8)
- EPCOS(7)
- SMC(5)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- ケーエム精密(4)
- NSK(日本精工)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- KYO-EI(3)
- KVK(3)
- 東洋技研(3)
- アキレス(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「k1011」の検索結果
特価

吊りはかり【検定品】
クボタ計装¥359,800税込¥395,7801セット20日以内出荷台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)
クボタ計装¥299,800~税込¥329,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品)
クボタ計装¥299,800~税込¥329,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.5表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)
クボタ計装¥319,800~税込¥351,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン質量(kg)約27種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定表示形式デジタル充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)
クボタ計装¥439,800税込¥483,7801台22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約40種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)5000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)
クボタ計装¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約30種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット
クボタ計装¥389,800~税込¥428,780~1セット20日以内出荷本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
フックスケールミニ60kg(検定品)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池(単3型):6個仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/61電源乾電池単Ⅲ×6本(付属)目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式表示形式デジタルひょう量単位kg
フックスケールミニ300kg(検定品)
クボタ計装¥179,800~税込¥197,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)3種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)300/305電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.2/0.5センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
フックスケールミニ150kg(検定品)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/152電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)
クボタ計装¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)
クボタ計装¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg