カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • クボタ計装
  • CKD(15)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱(6)
  • 岩崎電気(4)
  • Vesrah(3)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
  • コクヨ(2)
  • 日本スプリュー(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • サイクルテック(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンドビック(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 長野計器(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl14」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ60kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/60.5電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.02/0.05センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3種類フックスケールひょう量(kg)300/302電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ150kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/151電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式検定無保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

    クボタ計装(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定有保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
はかりカテゴリ