カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ダクトホース・ダクト管(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ダクトホース(4)
- ホース関連商品(1)
絞り込み
ブランド
- カナフレックス
- モノタロウ(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(119)
- ニッセイエコ(4)
- フカガワ(20)
- タイガースポリマー(32)
- 興和化成(14)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- オリエント(11)
- Denka(デンカ)(2)
- マサル工業(102)
- ミツビシ(1,079)
- MAZDA(マツダ)(1,048)
- トヨタ(953)
- ニッサン(526)
- ホンダ(317)
- Panasonic(パナソニック)(314)
- いすゞ自動車(309)
- スバル(294)
- 三菱ふそう(255)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dakuto」の検索結果

ニューカナダクト
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。色アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
ダクトトーメイ
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
メタルダクト MD-18
カナフレックス(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷アルミガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。材質アルミガラスクロスと補強芯(SPTE)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
ダクトEF型(静電防止)
カナフレックス(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻31日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性