カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- カナフレックス
- SMC(18)
- THK(4)
- ニッセイエコ(4)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スピージー(1)
- INA(1)
- マツモト産業(1)
- tantore(1)
- つばさ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-590g」の検索結果

ダクトトーメイ
カナフレックス¥3,898~税込¥4,288~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性