カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- カナフレックス
- モノタロウ(1)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- 弘進ゴム(1)
- 十川産業(1)
- タイガースポリマー(1)
- 大阪サニタリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsis-38」の検索結果

ニューカナダクト
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧