カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- 東京測器研究所
- 共和電業(KYOWA)(12)
- SMC(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共和電業(1)
- RS PRO(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「kfgs-2-120」の検索結果
特価

【レンタル】ハンドヘルドデータロガー
東京測器研究所¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4質量(g)約800電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)インターフェースUSB、RS-232Cデータ容量最大約80000データ外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)