カテゴリ

  • 測定関連サービス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • タマヤ計測システム
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • アルファ技研(21)
  • PLANO[安全保護具](4)
  • テクニカルアロイ(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 3技研(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「technics」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚 タマヤ計測システム【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚タマヤ計測システム
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
【レンタル】プラニメーター タマヤ計測システム【レンタル】プラニメータータマヤ計測システム
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm精度(%)±0.1測定機能面積、辺長、線長本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64使用時間(時間)約20サービス分類レンタル
【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 タマヤ計測システム【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚タマヤ計測システム
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から5日以内出荷
光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル
【レンタル】小型水晶式水位計 タマヤ計測システム【レンタル】小型水晶式水位計タマヤ計測システム
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit適合【カード】8Gbyte 以下セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース材質外筒・ダイアフラム:SUS316L測定範囲0~10m(100kPa)質量(g)140(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-10~60外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く電源(V)DC9~24出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)ケーブル長(m)15検出方式水晶式圧力センサ消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)破壊圧力(MPa)0.4電源電圧(V)4.5~5.5記録方式SDカード、CSVファイル形式消費電流(mA)9寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100インターフェースUSBコネクタ(サービス用)ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)オフセット-10~10m保管温度範囲(℃)-20~70通信速度19200BPSサージ対策ダイオードアレイを内蔵出力形式デジタル(RS-232C)測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60ケーブル径(Φmm)5.6サービス分類レンタル
【レンタル】レーザー天底鉛直器 タマヤ計測システム【レンタル】レーザー天底鉛直器タマヤ計測システム
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50本体質量(kg)3.4自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム船舶用風向風速計 MARINE VANEタマヤ計測システム(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
6日以内出荷
風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶