カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SRIC(スリック)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ニッサン(26)
  • ホンダ(23)
  • ダイヤトレンド(18)
  • Xiaomi(17)
  • TRUSCO(13)
  • EKチェーン(12)
  • 三桂製作所(11)
  • エスコ(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 日東工業(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • 未来工業(9)
  • ベンカン機工(9)
  • TMEHジャパン(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「gp3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
    用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期1msec・2msecから選択応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    50,990税込56,089
    1台
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している。温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している。USB(type C)インターフェースを搭載している。標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
    用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様【放射妨害ノイズ】RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、マグネット質量(g)約240(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式【容量】130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期(最小)1msec、2msec電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)
gp31cj特集