カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SOURIAU(1)
  • THANKSGIVING(1)
  • シグマ光機(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • バンドー化学(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • リオン(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100s3m300」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル振動計 ミニバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 ミニバイブロ

    昭和測器
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    7日以内出荷から18日以内出荷
    小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内