カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • EPCOS(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • 水本機械製作所(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 三菱(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1332b」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ

    昭和測器(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】

    昭和測器
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】

    昭和測器
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • 振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用) 昭和測器

    振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用)

    昭和測器
    179,800税込197,780
    1式
    7日以内出荷
    1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
    用途振動波形の記録に。チャンネル数2チャンネル最大入力電圧DC400V記録間隔20~20000DIVの10段階 (連続の場合時間軸に制限あり)サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)振幅確度±0.5%F.S使用温湿度範囲0~40℃/80%rh以下仕様電圧軸の拡大2~2×10、圧縮(1/2、1/5)・スケーリング:入力値を電圧から加速度などの物理量に変換可能、自動保存:可能、波形モニタ:波形画面にて波形をモニタしながら設定が可能、付属ソフトウェア:読み込み:9801で保存した波形データ(バイナリ形式、拡張子MEM)/スライド表示:同一フォルダ内の波形ファイルを順次表示させることが可能/テキスト変換:データ変換形式:CSV、データ間引き可能セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1質量(g)600(バッテリパック9780装着時)入力容量7pF適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3対応OS付属ソフトウェア:Windows2000、XP、Vista(32bit版)7、8(32bit/64bit版)が動作可能なPC抵抗(Ω)1M消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)表示分解能:波形部:20DIV(時間軸)×10DIV(電圧軸)、1DIV、20dot×20dot寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ周波数特性50khz~3dBメモリー容量12bit×2Mワード/CH測定レンジ10mV~50V/DIV、12レンジ、フルスケール:10DIV、ローパスフィルタ:5/50/500/5khzディスプレイ4.3型WVQGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)保存温湿度範囲-10~50℃/80%rh以下サンプリング周期時間軸分解の1/100 (最高1μs周期、全CH同時)入力端子絶縁BMC端子充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用トリガープリトリガ:トリガ前後の記録が可能、記録長に対し0~100%、モード:単発、連続、ソース:アナログ入力2CH、外部トリガ(2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート)、各ソースごとにON/OFF、種類:レベル:設定電圧の立ち上がりまたは立ち下り、ウィンドウ:レベルの上限値、下限値に入るとき又は出たとき、出力機能時間軸レンジ100μs~5min/DIV 20レンジ、分解能:100ポイント/DIV、拡大:×2~10、圧縮:1/2~1/1000入力結合方式DC/GMD外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送外部記憶装置CFカードTYPE1スロット×1※1GBまで保存データ種類設定条件、測定データ(テキストとバイナリ)、画面データ(本体の表示画面をビットマップ形式でCFカードに保存)最大定格電圧(V)AC/DC 300 CAT2
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
  • デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m) 昭和測器

    デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m)

    昭和測器
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5
  • デジバイブロ用 カールケーブル 昭和測器

    デジバイブロ用 カールケーブル

    昭和測器
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
    用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。ケーブル長(m)約1.2
  • デジバイブロ用 マグネット 昭和測器

    デジバイブロ用 マグネット

    昭和測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
    用途検出面が強磁性体の場合に。質量(g)約80寸法(幅W×高さH)(mm)26Φ×25吸着力(N)約100使用環境温度上限(℃)100
  • マグネット(小型) 昭和測器

    マグネット(小型)

    昭和測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
    用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。質量(g)約44使用温度範囲(℃)-20~100寸法(Φ×高さH)(mm)24×14吸着力(N)120以上
  • デジバイブロ用 Lコンタクトピン 昭和測器

    デジバイブロ用 Lコンタクトピン

    昭和測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】

    昭和測器
    139,800税込153,780
    1台ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用) 昭和測器

    デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用)

    昭和測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。
    用途検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。質量(g)約25寸法(幅W×高さH)(mm)25Φ×9吸着力(N)約33使用環境温度上限(℃)120
  • デジバイブロ用 Sコンタクトピン 昭和測器

    デジバイブロ用 Sコンタクトピン

    昭和測器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。標準より共振点が高いタイプです。
  • デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    14,480税込15,928
    1本
    6日以内出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
    用途1332B標準付属のケーブルが短い時に。ケーブル長(m)3(伸ばした状態)
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    55,980税込61,578
    1個ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
  • 絶縁スタッド 昭和測器

    絶縁スタッド

    昭和測器
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
    材質ステンレス SUS303質量(g)約10規格M6ネジ使用温度(℃)120以下寸法(Φmm)16絶縁抵抗(MΩ)1000以上締付けトルク(kgcm)30
  • 絶縁マグネット 昭和測器

    絶縁マグネット

    昭和測器
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
    用途検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。質量(g)約40寸法(Φ×高さH)(mm)24×12吸着力(N)118以上使用温度(℃)最大80
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    74,980税込82,478
    1個ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
333運動特集