カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • LEC(レック)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MC.S.P(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TPP(80)
  • Whatman(ワットマン)(14)
  • エスコ(1)
  • シグマ光機(7)
  • マザーツール(1)
  • 三菱ふそう(6)
  • 共立電子産業(1)
  • 明立精機(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2cm-s」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A 昭和測器

    【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A

    昭和測器
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
    出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ精度フルスケールの2.5%以内検出器Model-2400A マグネット付サービス分類レンタル
  • 低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器

    低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

    昭和測器
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
    用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。