カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(368)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(10)
- 自動車用品(140,174)
- バイク用品(2)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- トヨタ
- 東洋技研
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(4,202)
- 以上(4,384)
- 以上(4,402)
- 以上(4,443)
価格
- 1,500円以下(60,505)
- 1,500-10,000円(49,347)
- 10,000-50,000円(36,623)
- 50,000-100,000円(6,963)
- 100,000円以上(3,020)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フェルール TAシリーズ
東洋技研¥519~税込¥571~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。色黒結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
組端子台
東洋技研¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
...