カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • RS PRO(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • ノーブランド(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SIEMENS(5)
  • 三菱電機(4)
  • FINDER(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • SK11(3)
  • Moflash(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ライン精機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • Whatman(ワットマン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 plc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモン端子台 PCN7シリーズ 東洋技研コモン端子台 PCN7シリーズ東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72規格UL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)57取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子台極数20