カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- 山洋電気(4)
- SMC(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- アイセル(1)
- オリンパス(1)
- 長野計器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WATSON(1)
- SAMTEC(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「109s010」の検索結果

組端子台
東洋技研¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ