カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • シグマ光機(17)
  • ニッサン(6)
  • テンパール工業(4)
  • パオック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • NAKANO(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • いけうち(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1530p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1