カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- 東芝ライテック(1)
- 神保電器(1)
- GATOR Case(1)
- PUMA WORK SOCKS(1)
「3405m」の検索結果
特価

接続ケーブル(KBS-1H34)
東洋技研¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下