カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(6)
- brembo(4)
- 三菱電機(2)
- 槌屋ヤック(2)
- アリート(ariete)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イノック(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 京セラ(1)
- セキスイ(1)
- 千代田通商(1)
- 椿本チエイン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「4261 a」の検索結果

組端子台
東洋技研¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷から61日以内出荷低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ