カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- MAZDA(マツダ)(51)
- CKD(30)
- ホンダ(24)
- マキタ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ニッサン(9)
- 神保電器(7)
- Kawasaki(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 富士インパルス(4)
- Dell Technologies(4)
- EPSON(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ハンマーキャスター(3)
- 三菱ふそう(3)
- SMC(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- ブランドをもっと見る
「451p」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥7,398税込¥8,1381個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13