カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- CKD(32)
- SMC(15)
- セルタン(8)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱ふそう(5)
- HAKKO(白光)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 神保電器(3)
- 摂津金属工業(3)
- D'Addario(3)
- 岩田製作所(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱電機(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- SUSUMU(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
「563p」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から15日以内出荷断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1