カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- ホンダ(49)
- RS PRO(17)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
- トヨタ(14)
- メディアカバーマーケット(7)
- メイキコウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 伊東電機(4)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- KEMET(3)
- イマオコーポレーション(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Igus(イグス)(2)
- 三菱ふそう(2)
- brembo(2)
- 日野自動車(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「57 30500」の検索結果

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
接続ケーブル(KBS-9D50)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下