カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- SMC(182)
- onsemi(18)
- CKD(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- 東芝(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- omron(オムロン)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三和化工(4)
- タンガロイ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- National Cycle(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- Phenomenex(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「LCX」の検索結果

コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)
東洋技研(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85