カテゴリ

  • 制御機器(105)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(17)
  • 三木プーリ(1,009)
  • SMC(965)
  • ホンダ(439)
  • メディアカバーマーケット(272)
  • New-Era(ニューエラー)(232)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(156)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • OSG(オーエスジー)(129)
  • エスコ(128)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • NEC(119)
  • 大阪魂(109)
  • 三菱電機(96)
  • Festo(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • 岩田製作所(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P16」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE4シリーズ)

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール極数16P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷