カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • アルベ(チトセ)(33)
  • 岩田製作所(32)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • イハラサイエンス(24)
  • タカチ電機工業(20)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 椿本チエイン(17)
  • コガネイ(16)
  • ケナメタル(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 京セラ(12)
  • THK(12)
  • IDEM(12)
  • TRUSCO(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • WR’S(ダブルアールズ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS20」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研

    中間板 PT-SSシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC800端子間ピッチ(mm)16結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    84税込92
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    二段端子台(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    36税込40
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    579税込637
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質全長(mm)45結線方法標準取付
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    29税込32
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    499税込549
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    559税込615
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    589税込648
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • DINレール対応端子台用オプション カバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション カバー

    東洋技研
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR8Aタイプ)

    東洋技研
    279税込307
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用