カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • スバル(57)
  • エスコ(14)
  • 富士電機(11)
  • ヨネックス(YONEX)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • ニッセイ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • テンパール工業(5)
  • ELPA(4)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4)
  • ノダ(3)
  • 日本紐釦貿易(3)
  • Mr Quick(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • HydraForce(3)
  • SMC(2)
  • コクヨ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag23」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,698税込8,468
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,198税込6,818
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,398税込3,738
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品